Riferimenti
Dummel:ZH22.1612.42.A.HM
Rubix:160000000357710

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH22.1612.42.A.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | z22 |
|---|---|
| Angolo | 15 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Dimensione del gambo | ø16 mm (din 6535 ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube m5-mm; chiave t 20f; coppia 7,0 nm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 318,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 388,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
