Riferimenti
Dummel:ZH22.1612.24.A.ST
Rubix:160000000357707


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z22 |
| Senso dello strumento | destra |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH22.1612.24.A.ST
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z22 |
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 5 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Dimensione del gambo | ø16 h6 (din 1835 a) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube (vite di serraggio) m5-mm con chiave t20f, coppia 7,0 nm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore