Riferimenti
Dummel:ZH22.1212.42.A.HM
Rubix:160000000357697

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH22.1212.42.A.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | z22 4,5/21,7 |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Dimensione del gambo | ø12 h6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube (m5-mm), chiave t 20f, coppia di serraggio 7,0 nm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 236,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 289,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
