Riferimenti
Dummel:ZH10.1606.12.A.ST
Rubix:160000000357637


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z12 |
| Senso dello strumento | destra |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH10.1606.12.A.ST
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z12 |
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 5 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Dimensione del gambo | ø16 h6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube m2.6-mm (chiave t8f, coppia 2,0 nm) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 153,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione