Riferimenti
SCU:9788G 16
Rubix:160000000870958
EAN:8031591277788


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro hm (carbide) |
| Senso dello strumento | destra |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX DIN263P30 9788G 16
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro hm (carbide) |
| Senso dello strumento | destra |
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Dimensione del gambo | 16 |
| Tipo di bloccaggio | saldatura tenace, inamovibile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione