Riferimenti
Dummel:ZH22.1011.10.A.ST
Rubix:160000000357696


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z22 (vollradius / full nose radius) |
| Angolo | 15 ° |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH22.1011.10.A.ST
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z22 (vollradius / full nose radius) |
| Angolo | 15 ° |
| Lunghezza totale | 70,7 mm |
| Dimensione del gambo | ø10 h6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube m5-mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore