Riferimenti
SCU:9772G 16
Rubix:160000000870895
EAN:8031591277061


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro hm |
|---|---|
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 45 ° |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX ISO 2 P30 9772G 16
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro hm |
|---|---|
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 45 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Dimensione del gambo | 16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore