Riferimenti
SCU:9782G 10
Rubix:160000000870930
EAN:8031591277481


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro hm (saldatura tenace, inamovibile) |
|---|---|
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 90 ° |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX ISO 6 P30 9782G 10
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro hm (saldatura tenace, inamovibile) |
|---|---|
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 90 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Dimensione del gambo | 10 |
| Tipo di bloccaggio | saldatura tenace, inamovibile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione