Riferimenti
SCU:9775G 12
Rubix:160000000870907
EAN:8031591277245


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con coda |
|---|---|
| Tipo di inserto | utensile saldobrasato per tornio iso 9 / din 4974 (uni 4111), con placchetta in metallo duro (hm) |
| Senso dello strumento | destra |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX ISO 9 P30 9775G 12
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con coda |
|---|---|
| Tipo di inserto | utensile saldobrasato per tornio iso 9 / din 4974 (uni 4111), con placchetta in metallo duro (hm) |
| Senso dello strumento | destra |
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Dimensione del gambo | 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione