Riferimenti
Dummel:ZH22.1612.24.B.ST
Rubix:160000000357708


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | z22.0014.28/al41f; z22.4545.58/al41f; 622.0150.01/al41f; 622.0400.02/al41f (inserto minimill 22 mm) |
|---|---|
| Senso dello strumento | destra |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH22.1612.24.B.ST
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | z22.0014.28/al41f; z22.4545.58/al41f; 622.0150.01/al41f; 622.0400.02/al41f (inserto minimill 22 mm) |
|---|---|
| Senso dello strumento | destra |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Dimensione del gambo | 16x80 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | vite di serraggio/spannschraube m5-mm (con chiave torx t20f) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione