Riferimenti
SCU:9775G 16
Rubix:160000000870908
EAN:8031591277252


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro (hm) saldata tenacemente, inamovibile (din 4974 / iso 9 - uni 4111), qualità p 30 |
| Senso dello strumento | destra |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX ISO 9 P30 9775G 16
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro (hm) saldata tenacemente, inamovibile (din 4974 / iso 9 - uni 4111), qualità p 30 |
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 95 ° |
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Tipo di bloccaggio | saldatura tenace, inamovibile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione