Riferimenti
Dummel:ZH28.1314.10.A.ST
Rubix:160000000357725

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH28.1314.10.A.ST
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Senso dello strumento | destra |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Dimensione del gambo | din 1835 a |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | m5-mm (coppia 7,0 nm) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
