Riferimenti
Dummel:ZH14.1208.42.A.HM
Rubix:160000000357647


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | z14 |
|---|---|
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 15 ° |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH14.1208.42.A.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | z14 |
|---|---|
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 15 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Dimensione del gambo | ø8 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube (t10f) - coppia 3,5 nm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 224,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 274,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione