Riferimenti
SCU:9782G 16
Rubix:160000000870932
EAN:8031591277504


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro (hm) / carbide tipped |
| Senso dello strumento | destra |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX ISO 6 P30 9782G 16
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro (hm) / carbide tipped |
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 90 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Dimensione del gambo | 16 mm |
| Tipo di bloccaggio | saldatura tenace, inamovibile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione