Riferimenti
Dummel:ZH10.1206.21.A.HM
Rubix:160000000357627

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH10.1206.21.A.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | z10 |
|---|---|
| Angolo | 15 ° |
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Dimensione del gambo | 12 h6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube (torx), coppia 2,0 nm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 195,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 238,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
