Riferimenti
Dummel:ZH22.1212.60.A.HM
Rubix:160000000357700


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z22 |
| Senso dello strumento | neutro |
Dettagli del prodotto : UTENSILI SYSTEM DED ZH22.1212.60.A.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z22 |
| Senso dello strumento | neutro |
| Angolo | 55 ° |
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Dimensione del gambo | ø12 (din 6535ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube/vite m5-mm; chiave torx t20f; coppia 7,0 nm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 286,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 349,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione