Riferimenti
SCU:9775G 20
Rubix:160000000870909
EAN:8031591277269


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | iso 9 (din 4974 / uni 4111) - qualità p30 |
| Senso dello strumento | destra |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX ISO 9 P30 9775G 20
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | iso 9 (din 4974 / uni 4111) - qualità p30 |
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 95 ° |
| Lunghezza totale | 250 mm |
| Dimensione del gambo | 20x20 |
| Tipo di bloccaggio | saldatura tenace (inamovibile) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione