Riferimenti
SCU:9784G 16
Rubix:160000000870941
EAN:8031591277610


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro (hm) p30 saldobrasata, iso 7 (din 4981) |
| Senso dello strumento | destra |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX ISO 7 P30 9784G 16
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro (hm) p30 saldobrasata, iso 7 (din 4981) |
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 7 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Dimensione del gambo | 16x10 |
| Tipo di bloccaggio | saldatura tenace (inamovibile) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione