Riferimenti
Dummel:ZH14.1008.17.A.ST
Rubix:160000000357643


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | z14 |
|---|---|
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 15 ° |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH14.1008.17.A.ST
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | z14 |
|---|---|
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 15 ° |
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Dimensione del gambo | ø10 (dh6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube / torx-schlüssel |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione