Riferimenti
Dummel:ZH10.1206.42.A.HM
Rubix:160000000357632


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z10 (anelli elastici din 471/472 e fresatura di scanalature) |
| Angolo | 15 ° |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH10.1206.42.A.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z10 (anelli elastici din 471/472 e fresatura di scanalature) |
| Angolo | 15 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Dimensione del gambo | 6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube (t 8f), coppia 2,0 nm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 236,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 289,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione