Riferimenti
Dummel:ZH28.2014.35.B.ST
Rubix:160000000357739


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z635 |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH28.2014.35.B.ST
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z635 |
| Lunghezza totale | 135,7 mm |
| Dimensione del gambo | ø20 h6 (din 1835 b) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube m5-mm; chiave t 20f; coppia 7,0 nm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione