Riferimenti
Dummel:ZH22.1612.85.A.HM
Rubix:160000000357716

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH22.1612.85.A.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | z622 |
|---|---|
| Angolo | 45 ° |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Dimensione del gambo | ø16 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
