Riferimenti
SCU:9784G 20
Rubix:160000000870942
EAN:8031591277627


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro (hm) saldata |
| Senso dello strumento | destra |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX ISO 7 P30 9784G 20
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro (hm) saldata |
| Senso dello strumento | destra |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Dimensione del gambo | 12 |
| Tipo di bloccaggio | saldata (saldatura tenace, inamovibile) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione