Riferimenti
Dummel:ZH18.1609.18.A.ST
Rubix:160000000357675

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH18.1609.18.A.ST
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | z618 |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Dimensione del gambo | ø 16 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube (vite di serraggio) m4-mm, chiave torx t15f |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
