Riferimenti
SCU:9785G 20
Rubix:160000000870946
EAN:8031591277665


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro hm (saldobrasata) |
| Senso dello strumento | sinistra |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO SX ISO 7 P30 9785G 20
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro hm (saldobrasata) |
| Senso dello strumento | sinistra |
| Angolo | 90 ° |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Dimensione del gambo | 20x12 |
| Tipo di bloccaggio | saldobrasato (inamovibile) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione