Riferimenti
SCU:9772G 8
Rubix:160000000886508
EAN:8031591328855


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | hm (metallo duro) p30 - iso 2 (din 4972 / uni 4103) |
| Senso dello strumento | destra |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX ISO 2 P30 9772G 8
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | hm (metallo duro) p30 - iso 2 (din 4972 / uni 4103) |
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 45 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Dimensione del gambo | 8x80 |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | saldatura tenace, inamovibile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione