Riferimenti
Dummel:ZH14.1208.56.A.HM
Rubix:160000000357650


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z14 |
| Angolo | 15 ° |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH14.1208.56.A.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z14 |
| Angolo | 15 ° |
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Dimensione del gambo | 12 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | vite di serraggio (spannschraube) con chiave torx |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 250,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione