Riferimenti
Dummel:ZH10.1206.42.E.HM
Rubix:160000000357634

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH10.1206.42.E.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | z10/z12/z610/z612 |
|---|---|
| Lunghezza totale | 42 mm |
| Dimensione del gambo | ø12 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube m2.6-mm; chiave t 8f; coppia di serraggio 2,0 nm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 248,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 302,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
