Riferimenti
SCU:9786G 16
Rubix:160000000870949
EAN:8031591277696


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | din 282 filettatura esterna 60° |
|---|---|
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 60 ° |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX DIN282P30 9786G 16
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | din 282 filettatura esterna 60° |
|---|---|
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 60 ° |
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Dimensione del gambo | 16x115 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione