Riferimenti
Dummel:ZH18.1209.32.A.HM
Rubix:160000000357665


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | z18 / z618 / z620 |
|---|---|
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 60 ° |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH18.1209.32.A.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | z18 / z618 / z620 |
|---|---|
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 60 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Dimensione del gambo | 12 mm (ø dh6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube (vite di serraggio) + chiave torx t15f; coppia di serraggio: 4,5 nm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 248,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 302,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione