Riferimenti
Dummel:ZH28.2014.35.A.ST
Rubix:160000000357738


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | z635 (per fresatura gole: ab bohrung ø 35 mm) |
|---|---|
| Senso dello strumento | destra |
Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH28.2014.35.A.ST
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | z635 (per fresatura gole: ab bohrung ø 35 mm) |
|---|---|
| Senso dello strumento | destra |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Dimensione del gambo | 20 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | vite di serraggio m5-mm (coppia 7,0 nm, chiave t20f) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione