Riferimenti
Dummel:ZH10.1206.30.A.HM
Rubix:160000000357630


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con coda |
|---|---|
| Tipo di inserto | testa in metallo duro indicizzabile (inserto) a 3 taglienti, fissata a vite |
| Angolo | 15 ° |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH10.1206.30.A.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con coda |
|---|---|
| Tipo di inserto | testa in metallo duro indicizzabile (inserto) a 3 taglienti, fissata a vite |
| Angolo | 15 ° |
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Dimensione del gambo | 12 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | vite di serraggio torx t 8f, coppia 2,0 nm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione