Riferimenti
SCU:9784GE 10
Rubix:160000000886574
EAN:8031591329517


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placca in metallo duro hm per din 4981 (iso 7 - uni 4109), qualità k 10 |
| Senso dello strumento | destra |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX ISO 7 K10 9784GE 10
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placca in metallo duro hm per din 4981 (iso 7 - uni 4109), qualità k 10 |
| Senso dello strumento | destra |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Dimensione del gambo | 10x6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore