Riferimenti
SCU:9784G 25
Rubix:160000000870943
EAN:8031591277634


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro hm (saldatura tenace, inamovibile) |
| Senso dello strumento | destra |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX ISO 7 P30 9784G 25
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro hm (saldatura tenace, inamovibile) |
| Senso dello strumento | destra |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Dimensione del gambo | 25x16 |
| Tipo di bloccaggio | saldatura tenace, inamovibile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione