Riferimenti
SCU:9772G 12
Rubix:160000000870894
EAN:8031591277054


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | din 4972 (iso 2 - uni 4103) |
| Senso dello strumento | destra |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX ISO 2 P30 9772G 12
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | din 4972 (iso 2 - uni 4103) |
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 45 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Dimensione del gambo | 12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione