Riferimenti
Dummel:ZH18.1309.25.A.ST
Rubix:160000000357674


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z18 |
| Senso dello strumento | neutro |
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH18.1309.25.A.ST
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | z18 |
| Senso dello strumento | neutro |
| Angolo | 15 ° |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Dimensione del gambo | 13 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube (torx) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione