Riferimenti
Dummel:ZH14.1208.29.A.HM
Rubix:160000000357644

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH14.1208.29.A.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | z14 |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Dimensione del gambo | ø 12 h6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | vite di serraggio (spannschraube) + chiave torx |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 205,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 250,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
