Riferimenti
SCU:9788G 10
Rubix:160000000870956
EAN:8031591277764


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro (hm) saldata |
| Senso dello strumento | destra |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX DIN263P30 9788G 10
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | inserto |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro (hm) saldata |
| Senso dello strumento | destra |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Dimensione del gambo | 10 |
| Tipo di bloccaggio | sistema di fissaggio mediante perno |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione