Riferimenti
Dummel:ZH22.1612.60.A.HM
Rubix:160000000357713

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH22.1612.60.A.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | z22 |
|---|---|
| Lunghezza totale | 190 mm |
| Dimensione del gambo | ø16 mm (din 6535 ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | spannschraube con chiave t 20f; coppia 7,0 nm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 387,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 473,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
