Riferimenti
SCU:9780G 20
Rubix:160000000870925
EAN:8031591277436


Riepilogo info tecniche
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con coda |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro (hm) p 30 |
| Senso dello strumento | destra |
Dettagli del prodotto : UT.TORNIO DX ISO 3 P30 9780G 20
Stelo in acciaio trattato. Placchetta in metallo duro HM, resistente all’abrasione e agli urti. Saldatura tenace, inamovibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con coda |
|---|---|
| Tipo di inserto | placchetta in metallo duro (hm) p 30 |
| Senso dello strumento | destra |
| Angolo | 95 ° |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Dimensione del gambo | 20x12 |
| Tipo di bloccaggio | saldatura tenace (inamovibile) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione