Riferimenti
Dummel:ZH28.1614.60.A.HM
Rubix:160000000357729


Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti z25 / z28 (fresatura di gole; per portainserti tipo zh28) |
|---|
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINIMILL ZH28.1614.60.A.HM
Fresatura di gole mediante interpolazione circolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti z25 / z28 (fresatura di gole; per portainserti tipo zh28) |
|---|---|
| Lunghezza totale | 130 mm |
| Dimensione del gambo | ø16 h6 (l1=130; d1=14,3; l2=60) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | vite di serraggio m5-mm; chiave t 20f; coppia 7,0 nm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 414,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 505,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione