891534-MOTORE KW 1,5 4P B14 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891534)
Motore elettrico asincrono a corrente alternata trifase
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:891534
Rubix:999220505001321
EAN:3660338441820


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 1,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1500 rpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 891534-MOTORE KW 1,5 4P B14 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO (891534)
Motori elettrici asincroni trifase a 2, 4 o 6 poli con forma costruttiva di montaggio B3, B5 e B14, in alluminio o ghisa. Indice di protezione IP55. Classe di isolamento F (155ºC) / Temperatura di riscaldamento B. Livelli di efficienza: ∙ IE2 da 0,12 kW a 0,55 kW ∙ IE3 da 0,75 kW a 55 kW ∙ IE4 da 0,75 kW fino a 200 kW. Tensione di alimentazione standard 230/400V fino a 3 kW, 400/690V oltre i 3 kW. Termistore PTC di serie su tutti i modelli con dimensioni di cassa a partire dalla taglia 132.
MOTORE KW 1,5 4P B14 IEC90L 3PH 230/400V 50HZ IP55 CLF IE3 ALLUMINIO
Punti di forza
Materiale Alluminio con verniciatura RAL7031
Applicazioni
Trasmissione di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 1,5 kW |
|---|---|
| Tensione | 230/400 V |
| Velocità | 1500 rpm |
| Materiale | alluminio |
| Altezza assi | 90 mm |
| Numero di poli | 4 |
| Classe di efficienza energetica | ie3 |
| Grado di protezione (IP) | ip55 |
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Peso | 17,43 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 260,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 317,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore