Riferimenti
Nadella:CP 3 25 42
Rubix:160000000394463

Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE CP32542
Counter washer for combined standard needle bearings
Counter washer for combined standard needle bearings
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 41,5 mm |
| Serie | cp |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore