Riferimenti
3M:548025BO
Rubix:999250612003025
Produttore:7000050128
EAN:0021200161667

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000050128
Il nastro in fibra di vetro 3M™ PTFE 5480 è stato sviluppato per avvolgere i trasportatori a rulli nei processi produttivi e creare una superficie repellente allo sporco per ridurre al minimo la pulizia. Questo nastro è deformabile e offre una buona resistenza alle temperature e agli agenti chimici per applicazioni di sigillatura e mascheratura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 163 g |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Lunghezza | 32,9 m |
| Spessore | 0,05 mm |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione