SCOTCH NASTRO ISOLANTE IN VINILE PER CODIFICA COLORI 35, BLU, 19 MM X 20 M 7100238733
Nastro per codici elettrici in vinile Scotch
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100238733
Rubix:999231106000537
EAN:00051144061105

Dettagli del prodotto : SCOTCH NASTRO ISOLANTE IN VINILE PER CODIFICA COLORI 35, BLU, 19 MM X 20 M 7100238733
Scotch® 35 Vinyl Electrical Colour Coding Tape è un nastro elettrico in PVC di alta qualità con codifica a colori. Questo nastro ritardante di fiamma è adatto per l'identificazione delle fasi, la codifica dei colori dei cavi e dei sistemi di tubature e la marcatura delle zone di sicurezza. Il nastro ha una tensione nominale di 600 V e resiste a temperature da -10 a 90 °C.
Punti di forza
• The combination of the pressure-sensitive, rubber-resin adhesive and the PVC backing offers excellent electrical and mechanical protection
• Flame-retardant and highly resistant to UV rays, abrasion, moisture, alkalis, solvents and many acids
• Suitable for use in phase identification, color-coding of motor leads and piping systems and for marking safety areas
• Made of durable PVC
• Withstands a temperature range of -10 to 105 °C (14 to 221 °F)
• UL Listed, VDE, CSA Certified and RoHS 2015/863/EU Compliant
Applicazioni
Electrical Maintenance - Insulation
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 m |
| Spessore | 0,18 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | pvc |
| Tensione | 600 V |
| Carico di rottura | 14,4 N/mm² |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Impermeabilità | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione