Riferimenti
Elesa+Ganter:47011
Rubix:160000000530933



Documenti
Dettagli del prodotto : 47011 - IMPUGNATURA FISSA CONICA DUROPLASTO P.390/25-8
Impugnature
Impugnature
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Duroplast |
| Lunghezza | 28 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura conica fissa (tapered handle) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
