PANCA SPOGLIATOIO CON APPENDIABITI 884870

Panca per guardaroba con schienale e portabiti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:884870
Rubix:999200605001923
EAN:3660338381942
PANCA SPOGLIATOIO CON APPENDIABITI 884870

Riepilogo info tecniche

Lunghezza1500 mm
Larghezza400 mm
Altezza1650 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : PANCA SPOGLIATOIO CON APPENDIABITI 884870


Panca per guardaroba con schienale e portabiti.
Un lato o due lati.
Altezza: 1650 mm, profondità: 400 mm, altezza del sedile: 420 mm.
Tre lunghezze disponibili: 1 m, 1,5 m, 1,96 m.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza1500 mm
Larghezza400 mm
Altezza1650 mm
680,75 IVA esclusa
/ Unità
830,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza