PANCA SPOGLIATOIO CON APPENDIABITI 884869

Panca per guardaroba con schienale e portabiti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:884869
Rubix:999200605001922
EAN:3660338381935
PANCA SPOGLIATOIO CON APPENDIABITI 884869

Riepilogo info tecniche

Lunghezza1000 mm
Larghezza400 mm
Altezza1650 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : PANCA SPOGLIATOIO CON APPENDIABITI 884869


Panca per guardaroba con schienale e portabiti.
Un lato o due lati.
Altezza: 1650 mm, profondità: 400 mm, altezza del sedile: 420 mm.
Tre lunghezze disponibili: 1 m, 1,5 m, 1,96 m.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza1000 mm
Larghezza400 mm
Altezza1650 mm
514,33 IVA esclusa
/ Unità
627,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza