Riferimenti
Honeywell:2094831-10
Rubix:160000000775996
EAN:3603835700649




Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 340 mm |
| Valore di protezione chimica | jkl |
Dettagli del prodotto : GUANTO POWERC.948 2094831 # 10
Guanto in nitrile verde, foderato in cotone, finitura aderenzante. Spessore: 0,5 mm. Lunghezza: 33 cm.
Applicazioni
Protezione chimica ad alte prestazioni (oli, detergenti, alcuni solventi). Esempi di applicazioni: sgrassaggio di metalli (solventi) nell'industria automobilistica e aeronautica, lavorazione di pezzi in presenza di oli da taglio, fabbricazione e applicazione di vernici e smalti, pulizia di rulli da stampa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 340 mm |
| Valore di protezione chimica | jkl |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,4 mm |
| Materiale | nitrile su cotone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore