PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860886

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860886
Rubix:999180200038534
EAN:3660338157035
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860886
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,2 mm
Lunghezza totale151 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860886


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,2 mm
Lunghezza totale151 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo12,2 mm
58,13 IVA esclusa
/ 5 Unità
70,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore